Beli tone wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KO-KEN 9.5 Sq Spinner Handle
    Mulai

    Rp679.900

    KO-KEN 9.5 Sq Spinner Handle
    atribut:
    • Dimension L: 250mm
    • Plug Angle: 9.5mm
    • Dimension D (mm): 20.5
  2. KO-KEN 9.5 Sq Spinner Handle (Long)
    Mulai

    Rp739.900

    KO-KEN 9.5 Sq Spinner Handle (Long)
    atribut:
    • Plug Angle: 9.5mm
    • Dimension L: 380mm
    • Dimension D (mm): 20.5
    • TRUSCO Number: 777-5351
  3. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  4. BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Mulai

    Rp65.900

    BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)
    Deskripsi:
    - Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 1.5 mm: 1.5 x 14 x 77- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 2.0 mm: 2.0 x 16 x 82- Width across flats x under neck dimensions x overall length (mm) 2.5 mm: 2.5 x 17 x 89- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 3.0 mm: 3.0 x 19 x 98- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 4.0 mm: 4.0 x 22 x 110- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 5.0 mm: 5.0 x 27 x 119- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 6.0 mm: 6.0 x 31 x 139- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 8.0 mm: 8.0 x 35 x 152- Width across flats x Under-neck dimensions x Overall length (mm) 10.0 mm: 10.0 x 39 x 171
  5. TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) (Kunci Ring Pas)
    40%
    Mulai

    Rp139.900

    TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Combines the speed of spanner and the strength of box end wrench.-Temporary tightening is on the spanner side, the final tightening on the side of box end is done with a function tool of 1 role 2 functions.-The bent angle of the box end handle is 15°.
  6. TONE Spinner Handle
    42%
    Mulai

    Rp159.900

    TONE Spinner Handle
    Deskripsi:
    -Standard type. Head is tough and is made easy to apply force.-The height of the head is lowest possible, making it excellent for working in narrow places.
  7. TRUSCO Spinner Handle
    54%
    Mulai

    Rp77.900

    TRUSCO Spinner Handle
    Deskripsi:
    -Optimum when applying higher torque than ratchet handle and stronger force.-Surface treatment is trivalent chromium plating.
  8. KO-KEN 3/8 Sq. Impact Bit Holder (Slide Chuck) 1/4H (Adaptor Sock)
    Mulai

    Rp539.900

    KO-KEN 3/8 Sq. Impact Bit Holder (Slide Chuck) 1/4H (Adaptor Sock)
    atribut:
    • Dimension D2 (mm): 19
    • Plug Angle (mm) (inch): 45
  9. KYOTO TOOL (KTC) Slide Head Handle
    Mulai

    Rp329.900

    KYOTO TOOL (KTC) Slide Head Handle
    Deskripsi:
    -There is no protrusion even if the head part moves to the ends of the bar, making it easy to work with.
  10. TONE Adapter for Ratchet Glasses
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

    TONE Adapter for Ratchet Glasses
    Deskripsi:
    It is possible to tighten sockets etc just by attaching to the ratchet glasses wrench.
    atribut:
    • Plug Angle: Unevenness 6.35mm
    • Overall Length: 18mm
    • Opposite Side Dimension: 10mm
    • TRUSCO Number: 359-8721
  11. TONE Spinner Handle
    43%
    Mulai

    Rp429.900

    TONE Spinner Handle
    Deskripsi:
    -Standard type. Head is tough and is made easy to apply force.-The height of the head is lowest possible, making it excellent for working in narrow places.
  12. STANLEY Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - All wrenches suit the existing ANSI, ISO & DIN standards - MAXI-DRIVE feature on ring-end distributes the driving force off the corner of fastener to prevent damage - Matt finishing makes it easier to clean the solvent on the tool than mirror finishing - Made of Carbon Steel - Big size marking makes it easy to reach the desired wrench size during working
  13. TONE Adaptor for Ratchet Ring Wrench, Bit Type (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TONE Adaptor for Ratchet Ring Wrench, Bit Type (Mata Sock)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 15.5
    • Width Across Flats (mm): 10
    • Bit Mounting Part Opposite Side (mm): 6.35
    • TRUSCO Number: 495-3061
    • Weight (g): 7
  14. STANLEY Combination Wrench CWB (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  15. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
Daftar Harga tone wrench Terbaru October 2026
KO-KEN 9.5 Sq Spinner HandleRp679.900
TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp99.900
KO-KEN 9.5 Sq Spinner Handle (Long)Rp739.900
KO-KEN Spinner HandleRp499.900
TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp99.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
BONDHUS Hex Key Ball Point (Kunci L)Rp65.900
TONE Combination Wrench (Kunci Ring Pas) (Kunci Ring Pas)Rp139.900
KO-KEN T Type Slide HandleRp239.900
TONE Spinner HandleRp159.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)